Beli stop kontak meja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Deskripsi:
    Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
  2. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp7.900

    Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    atribut:
    • Blade Material: Stainless Steel
  3. Deli Power Strip
    Mulai

    Rp129.900

    Deli Power Strip
    atribut:
    • Socket Outlet (hole): 3
  4. INDOMAKERS Square Nut Stainless Steel
    Mulai

    Rp1.900

    INDOMAKERS Square Nut Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Type: Nut/ Mur
    • Current Norm: DIN 557
    • Shape: Square/ Kotak
  5. POWER FIRST Power Strip
    Mulai

    Rp709.900

    POWER FIRST Power Strip
    Deskripsi:
    Workbench and cabinet power strips are long, thin blocks of electrical sockets that supply power to multiple devices at the same time from one outlet. Also known as outlet strips, they have a rugged metal housing and are typically mounted to racks, benches, or cabinets to provide convenient access to outlets. They are often used in manufacturing facilities to power tools and equipment on workshop benches, or in data centers to power computer servers in racks and cabinets.
    atribut:
    • Wire Size (AWG): 14
  6. TRIPP LITE Power Strips
    Mulai

    Rp839.900

    TRIPP LITE Power Strips
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  7. Bosman Power Strip
    Mulai

    Rp379.900

    Bosman Power Strip
    Deskripsi:
    Bosman Smart Power StripBosman Smart Power Strip adalah soket ekstensi yang mudah dikontrol dengan aplikasi di selular Anda, baik itu mematikan maupun menyalakan, mengontrol arus daya, bahkan mengatur jadwal/waktu sekalipun. Smart Power Strip memilik 4 soket eu 220V dengan 10A (maks.) pada tiap soket dan 3 soket USB 5V dengan masing-masing daya 2.1A. Kabel sepanjang 2,1 meter pun akan membantu Anda menyesuaikan letak dan keleluasaan. Dengan kepintaran dan kecanggihannya, Anda dapat mengatur perangkat-perangkat elektronik di rumah Anda secara mudah di mana saja dan kapan saja.Detail Isi Produk:1 x Smart Power Strip Wi-Fi1 x Manual Book
    atribut:
    • Input (V): AC 100 - 240
    • Power (W): 2200
    • Amperage (A): 10
    • Dimensions (mm): 60x40x290
    • Wi-Fi (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
    • Material: PC Flame Retardancy
    • Type: 4 Ports & 3 USB Ports
  8. Broco Steker Stop Kontak Universal Standard Line (Over Steker/Steker Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

  9. INGCO Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp179.900

    INGCO Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    INGCO Stop Kontak Terminal (4 Switch) // Colokan Listrik Lubang
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Maximum Current (A) : 13
    • Size (mm²): 3x1.25 power cable
  10. Bardi Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp669.900

    Bardi Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    BARDI Extension Power Strip adalah stop kontak extension pintar yang dapat dimatikan atau dihidupkan melalui aplikasi.Dengan Power Extension ini, segala perangkat dengan daya listrik 220V dan 5V dapat di putus sambung arus sesuai keinginan.BARDI Extension Power Strip memiliki 4 EU Socket 220V dengan max total 10A serta 3 USB Socket 5V dengan daya 2.1A. BARDI Extension Power Strip sangat mudah dipasang. Hanya tinggal hubungkan ke stop kontak yang paling umum di Indonesia, lalu BARDI Extension Power Strip dan setiap socket nya dapat dimatikan atau dihidupkan secara individu di aplikasi BARDI.
    atribut:
    • Voltage (V): 90-120
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Working Temperature (°C): 20-70
    • System Support: IOS/Android
    • Socket Type: EU Regular Socket
    • No. of Socket: 4
    • No. of USB Ports: 3
    • Wi-Fi Frequency: IEEE 802.11 b/g/n
    • Wi-Fi Standards: 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
  11. POWER FIRST Surge-Protected Power Strip
    Mulai

    Rp499.900

    POWER FIRST Surge-Protected Power Strip
    Deskripsi:
    Home and office surge-protected power strips provide multiple electrical outlets to power devices from one location while protecting the devices from damage due to voltage increases. Also called surge suppressors, these lightweight strips plug into a wall receptacle and are suitable for use with printers, computers, audio/video equipment, and other electronic devices in residential and commercial environments. They consist of a flexible cord with a plug on one end attached to a block of sockets that devices plug into.
    atribut:
    • Circuit Breaker: 1
    • Frequency (Hz): 60
    • Max. Amps (A): 15
    • Mounting Style: Keyhole
    • Number of Conductors: 3
    • Plug Configuration: NEMA 5-15P
    • Power Indicator: Yes
    • Receptacle Configuration: NEMA 5-15R
    • Wire Size (AWG): 14
  12. Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  13. Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

    Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Current (A): 16
    • Housing Color: White
    • No. of Poles: 2
    • Voltage (V): 250
Daftar Harga stop kontak meja Terbaru November 2026
Legrand Pop-up Box to be EquippedRp959.900
Broco Stop Kontak Double Gang Horizontal Integra Series (Power Socket/Power Outlet)Rp28.900
Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Rp10.900
Broco Stop Kontak Lantai (Colokan Listrik)Rp509.900
Kenko Scissors (Gunting Kertas)Rp7.900
Deli Power StripRp129.900
INDOMAKERS Square Nut Stainless SteelRp1.900
POWER FIRST Power StripRp709.900
TRIPP LITE Power StripsRp839.900
Bosman Power StripRp379.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)